Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Oogje QC 10 aanlasoog, voor het hijsen van lasten
Oogje QC 10 aanlasoog, voor het hijsen van lasten - 1
Oogje QC 10 aanlasoog, voor het hijsen van lasten - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oogje QC 10 aanlasoog, voor het hijsen van lasten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Veiligheidsfactor 4

  • Met dubbele opgelaste voet

  • Ringnok getest op scheurvorming tot 100%

  • Gemaakt van hoogvast staal

  • Epoxyharscoating

  • Kwaliteitsklasse QC 10

  • Gelakt in RAL 3022
Bewijs van prestaties

Gegarandeerd veilig hijsen tot maximaal 20.000 lastveranderingen

Opmerking
  • Het lasvoetje wordt rondom gelast, met uitzondering van het afvoergebied

  • Alleen geschikt voor het hijsen van lasten - niet personen

  • Bij speciale toepassingen wordt aanbevolen om de benodigde belastbaarheid te berekenen afhankelijk van de belastinghoek.

  • De ring moet altijd op de trekrichting zijn gericht (tolerantie +/- 10%)

  • In het geval van een asymmetrische belasting, moet de belasting van het oog worden verminderd in overeenstemming met de specificaties in de tabel van de verschillende bevestigingstypen
Art.nr.Max. draagvermogen
W.L.L.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingen3/4 kettingen
5162 105 484 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 105 606,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,38 t6,7 t6,7 t14,1 t10,1 t6,7 t
5162 105 6510 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 105 9016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t
5162 105 13030 t30 t60 t30 t60 t42 t30 t30 t63 t45 t30 t