Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draaien, ringbout met spie gemonteerd op kogellager
Draaien, ringbout met spie gemonteerd op kogellager - 1
Draaien, ringbout met spie gemonteerd op kogellager - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draaien, ringbout met spie gemonteerd op kogellager

Bevestigingspunt voor hijsen van lasten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen

  • Geschikt voor continue draaibeweging onder trekbelasting in axiale richting

  • Kan 360° worden gedraaid

  • Onverliesbare schroef

  • Kwaliteitsklasse QC10

  • 100% op haarscheuren getest

  • Gelakt in RAL 3004 (Purperrood)
Bewijs van prestaties
  • Geschikt voor het veilig hijsen van lasten conform Machinerichtlijn 2006/42/EG

  • Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OMO1504 - EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Opmerking

Montage alleen geschikt voor draaibewegingen in axiale richting



In alle andere belastingsrichtingen kan de ringbout altijd als vaste eenheid worden gebruikt. (Zie voor lasten de opstellingstabel)



Maximaal koppel bij een laadvermogen van 50 rpm

Art.nr.Max. draagvermogen
W.L.L.1 ketting2 kettingen1 ketting2 kettingen2 kettingen3/4 kettingen
5162 109 120,75 t0,75 t1,5 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 109 161,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 109 202,3 t2,3 t4,6 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 109 243,2 t3,2 t6,4 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 109 304,5 t4,5 t9 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t