In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
18 artikel(en) met 118 versies gevonden
High-quality decorative washer for increasing the head penetration resistance of ASSY 4 WH II or ASSY 3.0 SKII screws for screw connections in visible surfaces.
DIN 440, roestvast staal, A4, vorm V
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantbout met voldraad DIN 933, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantschroef met schacht ISO 4014 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer DIN 934, RVS A2, blank
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw