Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Retroflecterende waarschuwingsmarkering Set voor tank achterzijde
Type III (retroflecterend)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Met ECE-goedkeuring, kan zonder speciale vergunning worden gebruikt
Voldoet aan ECE 104
Zelfklevend
Uiterst dunne enkellaags folie:
- Bestand tegen water, benzine en hogedrukreiniger
- Kan probleemloos rond hoeken aangebracht worden
- Geen afzonderlijk afdichten van randen noodzakelijk
Inhoud:
60 stickers, elk 16 cm lang
Afstand tussen de stickers op het voertuig mag niet meer zijn dan 8 cm
Vaste oppervlakken aan achterzijde van de tank
Bevestiging op voertuigen met nieuw kenteken verplicht sinds 10-10-2007
- Voertuigen voor personenvervoer M2 – auto met meer dan 9 zitplaatsen M3
- Voertuigen voor goederenvervoer N3 / N4 – Bedrijfswagens met max. totaalgewicht meer dan 7,5t
- Aanhangers en opleggers (O)
O3 – aanhangers met een maximumgewicht van 3,5t tot 10t
O4 – aanhangers met een totaalgewicht van meer dan 10t
Bevestiging op voertuigen met bestaand kenteken is toegestaan
- Voertuigen voor passagiersvervoer M2 – voertuig met meer dan 9 zitplaatsen M3
- Voertuigen voor goederenvervoer (N)
N1 / N2 – Bedrijfswagens met maximumgewicht tot 7,5t
N3 / N4 – Bedrijfswagens met maximumgewicht van meer dan 7,5t
- Aanhangers en opleggers (O)
O2 – aanhangers met een maximumgewicht van 0,75 tot 3,5t
O3 – aanhangers met een maximumgewicht van 3,5 tot 10t
O4 – aanhangers met een totaalgewicht van meer dan 10t
Bevestiging op voertuigen met bestaand kenteken is niet toegestaan
- Voertuigen voor goederenvervoer M1 – auto met max. 9 zitplaatsen
- Aanhangers en opleggers O1 – aanhanger met max. gewicht tot 0,75t
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!