Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Goede kleuraanpassing en -dekking
- Door de kleuren te mengen wordt het kleurenspectrum breder
- Overschilderbaar
Vervaagt niet en is bestand tegen weersinvloeden
Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Goede hechting
Uitstekende hechting op gelakte, kunststof en metalen oppervlakken.
Kleeft niet aan zacht PVC.
Alleen geheel lege houders en houders met opgedroogd product mogen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Materiaalresidu kan worden afgedankt conform afvalcodenummer AAV 080112 – lak- en vernisafval met uitzondering van die welke onder 080111 vallen.
Wordt gebruikt voor nauwkeurig retoucheerwerk met de kwast. Voor voorafgaand retoucheerwerk wanneer krassen en gaten worden gevuld met 2-componenten reparatieplamuur RSM. Kan worden ingesteld van glacerend tot dekkend. Geschikt voor alle houten en decoratieve oppervlakken. Aanbevolen voor gebruik binnen en buiten.
De lak oplossen met de bijgeleverde mengverdunner en, waar nodig, mengen met andere kleuren aan de binnenzijde van het deksel en/of een afzonderlijke transparante folie om de vereiste kleur te krijgen. Met de transparante folie kan de kleurovereenstemming direct op het te kleuren gebied worden gecontroleerd en aangepast. Met de bijgeleverde verfkwast kunnen uiterst fijne penseelstreken worden gemaakt om de contouren te volgen. Niet gebruiken als het oppervlak te nat is.
Na het opbrengen van de kleur afdichten met nevelvrije matte vernis (artikelnr. 0893 188 2) of transparante zijdematvernis (artikelnr. 0893 188 3) om het oppervlak te beschermen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!