Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset 32-delig
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset 32-delig - 1
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset 32-delig - 2
Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset 32-delig - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dekzeilreparatiesysteem, reparatieset 32-delig

Zelfklevend reparatiesysteem voor vrachtwagendekzeilen, tenten, afdekkingen, enz.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Eenvoudige, professionele reparatie


  • Kant-en-klare lapjes met grote hechtkracht

  • Snel op te brengen

  • Breed kleurenscala


Mobiele toepassing


Snelle, betrouwbare reparatie van beschadigde gebieden op elk gewenst moment



Kostenoptimalisatie


  • Geen bezoek aan de werkplaats nodig

  • Aanzienlijk verkorte reparatietijden

  • Minder onnodige uitvaltijd

  • Geen schadeclaims als gevolg van beschadigde vracht meer


UV-bestendig



Bestand tegen wasborstels



Leveringsomvang


  • 3 stukken van 300 x 200 mm

  • 3 stukken van 200 x 200 mm

  • 4 stukken van 300 x 100 mm

  • 4 stukken van 200 x 100 mm

  • 6 stukken van 100 x 100 mm

  • 6 stukken van 200 x 50 mm

  • 6 stukken van 100 x 50 mm
Opmerking

Na aanbrengen kan het lapje niet meer worden verwijderd of verschoven! Alle kleuren zijn conform RAL, 161 en 290 naar specificatie van de fabrikant.