Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reparatiesandwichpaneelschroef met zeskantkop en afdichtring Faba® type A
Roestvast staal A2 met extra zink- en glijcoating. Geschikt voor het sluiten van valse gaten en voor het bevestigen van stalen en aluminium profielen op staal en aluminium ≤ 2 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De extra zinklaag van de schroef wordt niet gebruikt voor corrosiebescherming, maar zorgt in combinatie met de glijcoating voor veilige schroefdraadvorming van de roestvaststalen schroef in stalen onderconstructies.
Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
- Aluminium/staal
- Aluminium/aluminium
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!