Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reparatiekneedmassa epoxystick hout
2-componentenmassa voor snelle en eenvoudige reparatie van oppervlaktebeschadigingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Gebruiksvriendelijk
- Geen bewerkelijke mengprocedure nodig
- Goede doseermogelijkheid
- Snel aan te brengen
Uitstekende hechteigenschappen
- Hoge sterkte
- Breed toepasbaar
Gemakkelijk verder te bewerken
- Geschikt voor een groot aantal verschillende nabewerkingen, bijv. boren, frezen, zagen en schuren
- Overschilderbaar
Wanneer niet in gebruik vorst en direct zonlicht vermijden. Bij het aanbrengen van de reparatiemassa dienen handschoenen te worden gedragen. Vanwege verschillen in materiaaldichtheid zijn er ook verschillen in informatie over het gewicht van elk type stick. Voor toepassingen waarbij het materiaal zwaar belast wordt, moet van tevoren worden getest of de reparatiemassa geschikt is.
Voor het vullen van oppervlaktebeschadigingen op hout, bijv. raam- en deurkozijnen, modelbouwconstructies, rompdelen, meubelrestauratie enz.
- 1. Het oppervlak moet schoon en vetvrij en belastbaar zijn. De hechting wordt verbeterd door het oppervlak van tevoren op te ruwen
- 2. Benodigde hoeveelheid afdraaien of afsnijden en met de vingers kneden totdat er een gelijkmatige kleur wordt bereikt
- 3. De reparatiemassa vervolgens binnen 2-3 minuten aanbrengen
- 4. Vingers met water bevochtigen om het vormgevingsproces te bevorderen
- 5. Na nog eens ca. 60 minuten is de massa volledig uitgehard en kan deze verder worden bewerkt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!