Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Reparatiekneedmassa epoxystick metaal
Reparatiekneedmassa epoxystick metaal - 1
Reparatiekneedmassa epoxystick metaal - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Reparatiekneedmassa epoxystick metaal

2-componentenmassa voor snelle en eenvoudige reparatie van oppervlaktebeschadigingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gemakkelijk in het gebruik


  • Geen bewerkelijke mengprocedure nodig

  • Goede doseermogelijkheid

  • Snel aan te brengen


Uitstekende hechteigenschappen


  • Hoge sterkte

  • Breed toepasbaar


Gemakkelijk verder te bewerken


  • Geschikt voor een groot aantal verschillende nabewerkingen, bijv. boren, frezen, zagen en schuren

  • Overschilderbaar


Hoge temperatuurbestendigheid tot 120°C, kortdurend tot 150°C

Opmerking

Wanneer niet in gebruik vorst en direct zonlicht vermijden. Bij het aanbrengen van de reparatiemassa dienen handschoenen te worden gedragen. Vanwege verschillen in materiaaldichtheid zijn er ook verschillen in informatie over het gewicht van elk type stick. Voor toepassingen waarbij het materiaal zwaar belast wordt, moet van tevoren worden getest of de reparatiemassa geschikt is.

Toepassingsgebied