Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Remmenreiniger
Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
- Kleur: Kleurloos
- Chemische basis: Nafta
- Houdbaarheid vanaf productie: 24 maanden
- AOX-vrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Korte uitwasemtijd en een hoog reinigingsvermogen
- Snelle en effectieve verwijdering van roet, vet, remstof en olieachtige resten
- Reiniging zonder resten achter te laten
Acetonvrij
Geschikt voor gebruik op vele materialen, zoals lakken, kunststoffen, pakkingen en rubber
AOX- en siliconenvrij
Niet spuiten op hete componenten. Niet geschikt voor oppervlaktereiniging van te lijmen oppervlakken. Voorafgaand aan het gebruik op een aan het oog onttrokken plaats testen of onderdelen van rubber of kunststof en gelakte oppervlakken tegen het product bestand zijn.
Voor het snel verwijderen van olieachtige/vettige resten, roet, remstof op auto's, schijf- en trommelremmen, motor- en transmissiehuizen enz.
De te reinigen oppervlakken inspuiten en met een schone doek nawrijven. Bij sterke verontreiniging procedure herhalen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!