Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Remmenpasta
Hoge drukweerstand, uitstekend hechtend smeermiddel in displaybox
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zilverkleurige en uitstekend hechtende pasta op basis van minerale olie met anorganische verdikkingsmiddelen en vaste smeermiddelen op basis van zachte metalen, hetgeen een uitstekende corrosiebescherming garandeert.
- Garandeert een hoog glijvermogen, zelfs onder de hoogste drukbelasting
- Voorkomt corrosie, vastlopen en vastbranden
- Ongevoelig voor hoge temperaturen voor een uitstekende bescherming tegen slijtage en een langdurig smerende werking
- Uitstekend bestand tegen oxidatie en verwering
- Vrij van siliconen, MoS2 en lood
Verwerkingstemperatuur als smeerpasta: -20°C tot +160°C
Voor het smeren van glijlagers voor zwaar gebruik, vooral in combinatie met stalen/metalen materialen. Voorkomt het vastlopen van metalen voorwerpen zoals schroefverbindingen, stangen, pennen en flenzen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen, wrijvingscorrosie en agressieve stoffen. Het product wordt gebruikt als montagepasta en corrosiebescherming voor schijfremklauwen. Heeft geen invloed op de ABS-sensors.
Breng het product met een spatel, borstel of pluisvrije doek aan op het vooraf gereinigde oppervlak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!