Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Actiefschuimshampoo
Intensieve, sterk geconcentreerde schuimreiniger voor het voorbehandelen en wassen van auto's met schuim in wasstraten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Sterk geconcentreerd actiefschuim
- Door het knappen van de schuimblaasjes wordt het vuil actief van het voertuigoppervlak losgemaakt
- Uitstekend reinigend vermogen
Een combinatie van speciale bestanddelen zorgt ervoor dat de borstels beter over het oppervlak glijden
- Beschermt de carrosserie
- Voorkomt dat de borstels opnieuw vuil worden
- Borstels gaan langer mee
Geen streepvorming bij gebruik van conserveringsmiddelen en drooghulpmiddelen
Kan samen met deze middelen worden gebruikt in installaties met waterterugwinningssysteem.
Fosfaat-, AOX- en siliconenvrij
pH-waarde in concentraat: 7,0
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO*. Beperkt niet de werking van scheiders van lichte vloeistoffen.
Niet laten drogen! Vorstvrij bewaren!
*OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Sterk schuimende borstelshampoo voor personenauto's en bedrijfswagens in automatische wasstraten.
Afhankelijk van het type inrichting doseren als concentraat of met maximaal 9 delen water. De schuimsterkte kan worden ingesteld via de luchttoevoer en de reinigingsmiddeldosering.
Verbruik per auto: ca. 12–14 ml.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!