Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EASYLUX 24 V-1-regelmodule
Voor het bedienen van ledlampen van 24 V met bedrade en draadloze schakelaars
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Voor aansluiting op de EASYLUX ledtransformator, direct of met verbindingskabel
- Met zes uitgangen voor ledlampen van 24 V met het WPS-24 push-fit-systeem
- Met drie ingangen voor bekabelde schakelaars met het WPS-WS push-fit-systeem
Geschikt voor de volgende schakelaars en sensoren:
- EASYLUX bedrade IR/deurcontactschakelaar
- EASYLUX bedrade PIR-sensor
- EASYLUX bedrade CAP-sensor
- EASYLUX bedrade drukknopschakelaar
- EASYLUX draadloze IR-sensor
- EASYLUX draadloze deurcontactschakelaar
- EASYLUX draadloze bewegingsmelder
Schakelfuncties:
- Schakelen tussen groepen: Elke bedrade of draadloze schakelaar/sensor kan twee led-lichtuitgangen regelen, d.w.z. elke lichtgroep wordt geschakeld en gedimd via de bijbehorende schakelaar of sensor
- OF het circuit voor deurcontactschakelaars of bewegingsmelders: Alle verlichtingsgroepen worden samen geschakeld, ongeacht welke sensor wordt geactiveerd. Als meerdere schakelaars/sensoren na elkaar worden geactiveerd, blijven de lichtgroepen actief. De lichtgroepen worden pas uitgeschakeld als alle sensoren weer worden uitgeschakeld
- Kruisverbindingscircuit voor IR-sensor: Elk van de aangesloten schakelaars/sensoren schakelt en dimt alle aangesloten lampen
Andere functies:
- Voor meerkleurige lampen kan de kleurtemperatuur vooraf worden ingesteld op de module (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K en 6.500 K)
- Instelbare UIT-timer van 10 seconden tot 10 minuten voor bewegingsdetectie
- Instelbare UIT-timer van 10 minuten tot geen tijdslimiet voor deurcontactschakelaars
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!