Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
EASYLUX 12 V-1-regelmodule
EASYLUX 12 V-1-regelmodule - 1
EASYLUX 12 V-1-regelmodule - 2
EASYLUX 12 V-1-regelmodule - 3
EASYLUX 12 V-1-regelmodule - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EASYLUX 12 V-1-regelmodule

Voor het bedienen van ledlampen van 12 V met bedrade en draadloze schakelaars

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor aansluiting op de EASYLUX led-transformator, direct of met aansluitkabel

  • Met zes uitgangen voor ledlampen van 12 V met het WPS-12 push-fit-systeem

  • Met drie ingangen voor bekabelde schakelaars met het WPS-WS push-fit-systeem


Geschikt voor de volgende schakelaars en sensoren:


  • EASYLUX bedrade IR/TK-schakelaar

  • EASYLUX bedrade PIR-sensor

  • EASYLUX bedrade CAP-sensor

  • EASYLUX bedrade drukschakelaar

  • EASYLUX draadloze IR-sensor

  • EASYLUX draadloze deurcontactschakelaar

  • EASYLUX draadloze bewegingsmelder


Schakelfuncties:


  • Schakelen tussen groepen: Elke bedrade of draadloze schakelaar/sensor kan twee led-lichtuitgangen regelen, d.w.z. elke lichtgroep wordt geschakeld en gedimd via de bijbehorende schakelaar of sensor

  • OF het circuit voor deurcontactschakelaars of bewegingsmelders: Elke bedrade of draadloze schakelaar of sensor kan twee led-lichtuitgangen regelen, waarbij alle lichtgroepen gezamenlijk worden geschakeld, ongeacht welke schakelaar/sensor wordt bediend

  • Infraroodsensor tussenschakelaar: Elk van de aangesloten schakelaars of sensoren schakelt en dimt alle aangesloten lampen


Andere functies:


  • Voor meerkleurige lampen kan de kleurtemperatuur vooraf worden ingesteld op de module (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K en 6.500 K)

  • Instelbare UIT-timer van 10 seconden tot 10 minuten voor bewegingsdetectie

  • Instelbare UIT-timer van 10 minuten zonder limiet voor deurcontactschakelaars