Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem - 1
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem - 2
VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VS ENVI Space-/ENVI Space S-recyclingsysteem

Voor gemakkelijke, volledige toegang, zelfs tot de achterste bakken, dankzij de gesynchroniseerde Nova Pro-geleider met volledig uittrekbare onderbouwgeleider, ingebouwde demping en zelfsluitend mechanisme

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 26-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor kastbreedtes van 370 tot 600 mm

  • Voor montagediepte van 464 mm

  • ENVI Space S speciale versie voor installatie van units onder de tafel met een centrale installatiediepte van slechts 310 mm

  • Eenvoudige afvalscheiding - in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen

  • Uittrekbaar deksel met poedercoating biedt extra opslagruimte

  • Bakken zijn gemaakt van voedselveilig kunststof en zijn tevens geschikt voor de opslag van diervoeding of andere levensmiddelen

  • De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°

  • De bakken zijn voorzien van handgrepen voor bevestiging van vuilniszakken en eenvoudige verwijdering van de bakken

  • Gesloten deksels en biodeksels met actieve-koolfilter zijn ook beschikbaar om de containers af te dekken

  • Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij de meegeleverde installatiesjabloon

  • Er is geen gereedschap nodig om de aansluiting aan de geleiders te bevestigen

  • Eenvoudige en handige driedimensionale verstelling van front, zelfs na installatie

  • Op elk moment achteraf aan te brengen