Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro recyclingsysteem
VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro recyclingsysteem - 1
VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro recyclingsysteem - 2
VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro recyclingsysteem - 3
VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro recyclingsysteem - 4
VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro recyclingsysteem - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VS ENVI Flex en VS ENVI Flex Pro recyclingsysteem

Grote inhoud, zelfs bij een beperkte kastbreedte

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 35-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Voor kastbreedtes van 450 tot 900 mm

  • Voor een installatiediepte van min. 400 mm (binnenafmetingen van de lade), nominale lengte van de ladegeleider = 450 mm

  • Voor inbouwhoogte van min. 352 of 452 mm (ENVI FLEX PRO)

  • Voor montage in standaard ladesystemen zoals Nova Pro scala en Vionaro met een nominale lengte van 450 mm

  • Eenvoudig te recyclen: Dankzij de verschillende bakken kan het afval moeiteloos worden gescheiden en gerecycled

  • Deksel met poedercoating op de afvalbakken biedt extra opslagruimte

  • Bakken zijn gemaakt van voedselveilig kunststof en zijn tevens geschikt voor de opslag van diervoeding of andere levensmiddelen

  • De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70°

  • De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken

  • Gesloten deksels en biodeksels met actieve-koolfilter zijn ook beschikbaar om de containers af te dekken

  • Op elk moment achteraf aan te brengen