Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Insteekbare snelkoppeling
Rechte schroefsteekverbinder voor bedrijfswagens
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Snelle en gemakkelijke montage en demontage van leidingen/slangen
Minder gevaar voor lekkage
door kleiner aantal componenten
Corrosiebestendig koperen design
Kostenbesparing
door verkorting dan montage- en reparatietijd
Voldoet aan de internationale DIN-, DOT- en SAE-voorschriften
Bedrijfsstof: Perslucht
Maximale bedrijfsdruk: In overeenstemming met DIN 74324
Bedrijfstemperatuur: -40 °C* tot +100 °C
(* bij temperaturen onder +2 °C rekening houden met de luchtkwaliteit)
Slangen: In overeenstemming met DIN 74324
Materiaal:
- Verbinder: Messing
- Verbinderhuls: Messing, vernikkeld
- Klemring: Messing, vernikkeld
- O-ring: Nitrilrubber (Perbunan)
Boven een bepaalde lengte gaan buizen "vibreren", ongeacht of ze van staal, koper of kunststof zijn vervaardigd. Daarom moeten alle remleidingbuizen (5 - 16 mm diameter) aan de carrosserie of het chassis worden vastgezet met buisklemmen, indien mogelijk met rubber bekleed, met een afstand tussen de klemmen van 1 m en niet meer dan 1,20 m.
Voor polyamide buizen Ø 6 tot 16 mm, voor aansluiting van componenten in het pneumatisch remsysteem en hulpsystemen in bedrijfswagens.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!