Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rechte schroefkoppeling, insteekbaar voor centraal smeersysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De schroefdraad loopt taps toe en is dus zelfdichtend.
- De maat van de schroefdraad is afhankelijk van het smeerpunt/verdeelstukpunt.
De rechte schroefkoppelingen voor leidingen met een diameter van 4 mm en 6 mm zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het lagedrukgedeelte.
Voor aansluiting van een leiding op een smeerpunt of scheidingsverdeelstukpunt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!