Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raveeldrager 2,0 mm 2-delig
Flexibele raveeldrager voor middelgrote balken en/of voor renovatiewerkzaamheden bij variërende houtbreedten. Geschikt voor hout-hout-, hout-beton- of hout-staal-verbindingen voor speciale constructies en renovatiewerkzaamheden. Ideaal voor versteviging achteraf van bestaande constructies met taps toelopende dwarsdoorsneden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Variabele breedte voor flexibiliteit
- Vleugels naar buiten gedraaid.
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275), ca. 20 µm, dikte 2,0 mm, conform EN 10326:2004.
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-09/0021
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat. De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Dragende verbindingen van houten balken met hout, beton of staal
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Geribde nagel conform EN 14592: 4,0x40–100 mm
- ASSY 3.0 combinatieschroef conform ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: M10
- Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!