Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raveeldrager combi 2,0 mm
Universele eendelige standaard raveeldrager (naar buiten gedraaid) voor dragende verbindingen van houten balken met standaard dwarsdoorsneden met hout, beton of staal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Universeel gebruik
- Vleugels naar buiten gedraaid
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275) ca. 20 μm , conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-09/0015
Diameter van bouten/schroeven mag slechts max. 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Dragende verbinding van houten balken met hout, beton of staal.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Geribde nagel conform EN 14592: 4,0x25–100 mm
- ASSY 3.0 Combi conform ETA 11/0190: d = 10 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: d = 10 mm
- Aanbevolen bevestigingen voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!