In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Tegen stof beschermde ratel voor een lange levensduur, zelfs onder moeilijke werkomstandigheden.
Robuuste ratel met handige uitdrijver
Verlengbaar tot max. 365 mm door middel van borgbus met vergrendeling
Zwenkkop 180° draaibaar
Te verlengen tot max. 373 mm door middel van huls met vergrendeling
The additional 360° rotating handle mechanism is ideal for tightening in confined spaces
Geïsoleerde omschakelbare ratel voor het werken rond onder spanning staande onderdelen
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel