Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®-aandrijving
Een borgring aan het uiteinde van de kast voorkomt dat de schroefverbinding van het gereedschap glijdt, waardoor deze ideaal is voor schroefverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Speciaal gereedschap met bevestigingsring op de ratel
- Bij verbindingen met borgschroeven mag slechts één van de moeren of bouten worden aangehaald
- De bevestigingsring voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wegglijdt
- Indien nodig kan het gereedschap naar beneden of naar boven worden bewogen door lichte druk uit te oefenen via de zeskantaandrijving
- De bevestigingsring is geel vernikkeld, waardoor het gereedschap gemakkelijk te onderscheiden is van andere vergelijkbare gereedschappen
- De twaalfkant POWERDRIV®-aandrijving met 72 fijne tanden aan de kant van de ringratel vereenvoudigt het werk
- Met een vergrendelbare drukknopschakelaar kunt u schakelen tussen rechts en links draaien en de instelling vergrendelen
- Het starre open uiteinde brengt direct vermogen over, waardoor de ratel bijzonder geschikt is voor het losdraaien van schroeven
Extreem hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De ratelringsteeksleutel voldoet aan DIN 899 voor een maximaal aantal aanhaalmomentwaarden
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de flexibele ratelringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Let op: Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.
Draai de bouten los met de open kant en draai de bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!