Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 1
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 2
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 3
Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Metrische ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

Vlakke buigvorm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Handige metrische dubbele ringratelsleutel


  • De ratel combineert twee verschillende sleutelwijdten

  • Dit betekent dat weinig ratels voorzien in een breed scala aan sleutelwijdten

  • Met een vergrendelbare drukknopschakelaar kunt u schakelen tussen rechts en links draaien en de instelling vergrendelen


Ergonomische dubbele ringratelsleutel voor zwaar werk


  • De dubbele ringsleutel is ong. 38° diepgebogen aan de ringzijde voor een efficiënte krachtoverbrenging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Het ontwerp bespaart tijd en moeite


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag


Gemodificeerde POWERDRIV®-aandrijving voor een efficiënte werking


  • De gemodifceerde POWERDRIV-aandrijving met 12 randen en 24 tanden zorgt voor een kleine draai in omgekeerde richting van 22°. Dit maakt snel en moeiteloos werken in beide richtingen mogelijk