Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Randklem met geïntegreerde metalen klem
Voor montagehulpmiddelen in de automobiel- en bedrijfsvoertuigensector
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Een alternatief waar boorgaten geen optie zijn en lijmen niet mogelijk is vanwege hoge temperaturen.
Eenvoudig te monteren zonder gereedschap
- De randclip wordt heel eenvoudig met de hand bevestigd op de kunststof of metalen rand
- De geïntegreerde clip van verenbandstaal is bestand tegen corrosie en zorgt voor een betrouwbare montage op de rand
Flexibele toepassing vanwege installatie in vier richtingen:
- Onder een hoek van 90° of parallel aan de rand
- Op of naast de rand
Voor randen tussen 0,7 en 3,0 mm
Bijvoorbeeld bij de bouw van voertuigen, autowerkplaatsen en onderhoudswerkplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!