Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtingsrand voor pleisterwerk Met membraan/weefsel
High-quality, two-part PVC thermal reveal beads with integrated membrane allow greater movement absorption and therefore significantly improve visual appearance
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Kwalitatief hoogwaardige PVC-afdichtpleisterranden met geïntegreerde membraan voor verbeterde bewegingsabsorptie. Garandeert een nettere afwerking.
Geteste afdichtingseigenschappen bij 600 Pa, BG1 conform DIN 18542. Buitenzijde dampdoorlatend en gecertificeerd slagregenbestendig. Binnenzijde luchtdicht en dampremmend. Buitenzijde.
Hoge absorptie van bewegingen bevestigd door componenttests door IfT Rosenheim.
Zie testrapport nr. 10-000417-PR05 van IfT Rosenheim.
Randen voor pleisterwerk kunnen niet worden verwisseld.
Rood voor luchtdichte en dampremmende toepassingen binnen, en groen voor dampdoorlatende toepassingen buiten.
Speciale geperforeerde pleisterpoot.
Optimale verankering en twee egaliseerranden zorgen voor een snelle en consistente afwerking van pleisterranden.
Snelle en betrouwbare afdekking.
Afscheurbare afdeklip met geïntegreerde kleefband voor het aanbrengen van PE-beschermfolie.
Installatie-instructies
- Ontdoe ondergrond van alle oliën, vetten en loszittende deeltjes.
- Snij pleisterrand in de juiste maat.
- Zaag hoekverbindingen in verstek en hecht ze aan elkaar met afdichtmiddel (DBK Plus).
- Verwijder beschermfolie en breng kleefstof aan op de volledige pleisterrand. Hecht in verstek gezaagde verbindingen aan elkaar met afdichtmiddel (DBK Plus).
- Niet verwerken bij omgevings- of oppervlaktemperaturen lager dan +5 °C.
Toepassingsgebieden
Perfecte, scherpe rand tussen venster- of deurelementen en de binnen- of buitengevel. Voor gebruik in combinatie met alle conventionele pleistersystemen. Ideaal voor renovatiewerkzaamheden.
Functie
De innovatieve membraan zorgt voor een veel grotere absorptie van bewegingen en zodoende ook voor een aanzienlijk verbeterde uiterlijke verschijning.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!