Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Raamkruk AL 440, afsluitbaar
Raamkruk AL 440, afsluitbaar - 1
Raamkruk AL 440, afsluitbaar - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Raamkruk AL 440, afsluitbaar

De inbraakwerende eigenschappen voorkomen afdraaien tot een kracht van 100 Nm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gelijksluitende drukcilinder met één sleutel



Vergrendelt de horizontale of verticale positie van de raamkruk


Basisrozet van zinkspuitgietwerk met 90° vergrendeling in 4 stappen



Voorkomt dat basisrozet kan verdraaien


2 nokken

Bewijs van prestaties

Classificatiesleutel: 2 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1|


Gebruikscategorie: 2


Duurzame werking: 5/180


Afmetingen: -


Brandbestendigheid: 0


Gebruikszekerheid: 1


Corrosiebestendigheid: 3


Beschermingswerking: 2/2


Toepassing: 3/C1

Opmerking

Voor wit gelakte kunststof kozijnen adviseren wij RAL-kleur 9016.