Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Raamkruk AL 420
Onderscheidt zich door zijn duurzaamheid en comfortabele hanteerbaarheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Beveiligde horizontale of verticale positie
Kunststof sokkel-rozet met 4-weg lock-in-positie 90°
Sokkelrozet is beschermd tegen draaien
2 nokken
Voor witte kunststofprofielen adviseren wij RAL-kleur 9016.
Voor woonruimten, bijvoorbeeld voor houten, kunststof en aluminium ramen.
Voor vastzetten kunnen de meegeleverde schroeven of ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!