Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Raamkruk A 510 is afsluitbaar
Raamkruk A 510 is afsluitbaar - 1
Raamkruk A 510 is afsluitbaar - 2
Raamkruk A 510 is afsluitbaar - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Raamkruk A 510 is afsluitbaar

Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Nok


Voor het vastzetten van de basisrozet zodat deze niet kan verdraaien



Tijdloze vormgeving


Bijpassende deurklinken leverbaar



Gebruiksvriendelijk


Gelijksluitende drukcilinder met één sleutel die past op alle raamkrukken van dit model


Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 1627 2011-09 bij 100 Nm

Opmerking

Op aanvraag kan de raamkruk ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.