Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 1
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 2
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 3
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 4
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 5
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 6
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 7
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 8
RVS veiligheidsdeurbeslag S 505 - 9

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

RVS veiligheidsdeurbeslag S 505

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Best mogelijke bevestiging


Deurklink en schild zijn vast met elkaar verbonden voor het best mogelijke houvast en zijn op drie punten doorlopend en onzichtbaar bevestigd. De afdekplaat aan de binnenkant wordt met twee metrische schroeven vastgezet.



Kleinere voorraad volstaat


Door de schilden om te draaien kan dit beslag voor zowel DIN R als DIN L deuren worden gebruikt waardoor een kleinere voorraad gehouden kan worden.



Gebruiksgemak


Optimaal gebruiksgemak dankzij de zijdelingse verstelling van het schild.

Bewijs van prestaties

Classificatiesleutel: 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U


Gebruikscategorie: 4


Duurzame werking: 7


Afmetingen van deur: -


Brandwerendheid: 0 /B


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid en temperatuur: 4


Inbraakbeveiliging: 2


Constructietype: U

Opmerking

Op aanvraag kunnen de deurklinken ook worden voorzien van een anti-bacterieel oppervlak.