Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
RVS veiligheidsbeslag S 300
RVS veiligheidsbeslag  S 300 - 1
RVS veiligheidsbeslag  S 300 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

RVS veiligheidsbeslag S 300

Voor huisdeuren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Materiaal: RVS (1.4301) met doorlopende stalen basisplaat



Set van deurklink/langschild met starre knop voor DIN R- en DIN L-deuren


Beperkte voorraad vereist



Het beslag heeft een cilinderafdekking aan de buitenkant


Dit is de beste bescherming tegen het elektrische inbreekapparaat (Zieh-Fix(R)) dat vaak door inbrekers wordt gebruikt (eruit trekken en verbreken van de cilinder)



3-puntsschroefverbinding voor het beslag


Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor het beslag



Leveromvang


  • Montage-instructies/boorsjabloon

  • Stift 10 mm met M8 schroefdraad, verzinkt

  • Stelbout M6 x 8 mm, verzinkt

  • Schroeven met verzonken lenskop DIN 966 M5 x 60 mm, M5 x 65 mm, M5 x 70 mm, M5 x 75 mm, vernikkeld

  • Buitenring, diameter 23 mm, geel verzinkt

  • Kunststof glijlager, zwart

  • Haakse schroevendraaier 3 mm, geel verzinkt