Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RVS-krachtreiniger
Speciale reinigingsvloeistof voor het voorreinigen van metalen oppervlakken. NSF-gecertificeerd.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Krachtige verwijdering van olie en vet
- Verontreinigingen, bijv. van boor- en snijoliën, stof en andere bewerkingsresten worden grondig verwijderd
- Optimale voorbereiding voor herstel, reiniging en onderhoud
- Lange levensduur
Getest op bruikbaarheid op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard
Kan zonder bezwaren worden gebruikt in levensmiddelenverwerkende bedrijven zoals restaurant- en instellingskeukens, kantines, abattoirs, levensmiddelentransport, enz.
Bevat geen fosfaten, organische oplosmiddelen of bijtende stoffen
- Zorgt voor minder potentieel risico bij dagelijks gebruik
- Vermindert de milieubelasting
- Voldoet aan lokale wet- en regelgeving betreffende afvalwater
- Valt niet onder de Duitse verordening gevaarlijke stoffen (Gefahrstoffverordnung)
Zacht voor materialen
Tast lak, rubber, kunststoffen en afdichtingen niet aan
Biologisch afbreekbaar > 95 %
Registratie cf. NSF A1 (nr.: 135874), voldoet aan de voorschriften van USDA A1
Direct contact met levensmiddelen vermijden.
Voor oppervlakken van roestvast staal, chroom, messing, geanodiseerd en geëmailleerd metaal, alsmede van lichtmetaal en non-ferrometalen aan auto's, in de botenbouw, op installaties of machines, in het huishouden en in voedselverwerkende bedrijven.
Spuit het vuile oppervlak in, laat het middel kort inwerken en reinig grondig met een doek. Bevorder het reinigingsproces waar nodig met een spons of zachte borstel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!