Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Punt- en lijnlaser PLL 18
Punt- en lijnlaser PLL 18 - 1
Punt- en lijnlaser PLL 18 - 2
Punt- en lijnlaser PLL 18 - 3
Punt- en lijnlaser PLL 18 - 4
Punt- en lijnlaser PLL 18 - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Punt- en lijnlaser PLL 18

Zelfnivellerende puntlijnlaser voor gebruik binnen- en buitenshuis met zeer goed zichtbare rode laserlijnen en -punten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitstekende zichtbaarheid van laserlijnen en -punten


  • De grote openingen in de laser creëren bijzonder lange lijnen.

  • Fijne, maar heldere lijnen


Geweldige tijdbesparing


Zelfnivellerend binnen seconden



Eenvoudige eenknopsbediening


Alle lijnen kunnen snel en eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met één knop.



Kan worden gebruikt over lange afstanden


Kan ook worden gebruikt voor het egaliseren over lange afstanden met de LRU 18 handontvanger.



Geschikt voor het maken van loodrechte lijnen en het scheiden van ruimtes


Loodrechte lijnen en ruimtescheidingen kunnen worden uitgevoerd met vier laserpunten die op 90 graden zijn uitgelijnd.



Nivelleringscontrole


Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen. Nivelleringsfouten zijn daardoor uitgesloten.



Flexibele bevestiging


  • De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen, 1/4 en 5/8 inch statieven met de optionele WM 1 universele wandbevestiging.

  • Een sterk magneetsysteem, geleverd bij de PLL-A-adapter, houdt de laser gemakkelijk vast op stalen oppervlakken.


Milieuverantwoord en rendabel


  • Dankzij de lithium-ion-accu kan het apparaat ook worden gebruikt tijdens het opladen.

  • Alkaline batterijen kunnen ook worden gebruikt (batterijhouder meegeleverd).