Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nova Pro scala F8 Crystal binnenpaneel
Smal frame voor grote insteekcomponenten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Kan worden gebruikt met frame H186 en Crystal Plus
- Geringe complexiteit van onderdelen
- Eenvoudige montage
- Wisselplaat 6 mm gemaakt van variabel materiaal
- U hoeft niet in de insteekonderdelen te boren
- Kleur afgestemd op Nova Pro Scala
- Dezelfde afmetingen als standaardladen (interne diepte)
- Voor het op lengte snijden
Adviseer vloerverbinder vóór vanaf een breedte van 600 mm
Adviseer stabilisator vanaf een breedte van 600 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!