Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Professionele voorverwarmingsset voor propaan

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Professionele voorverwarmingsset voor propaan

De professionele verwarmingsbranderset bestaat uit een krachtige lastoorts, een propaanslang van bouwkwaliteit en een vaste drukregelaar van 4 bar (DIN-combiflesaansluiting) met slangbreukbeveiliging.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Inbegrepen


  • Propaanhandgreep

  • Lagedrukregelaar met combi-aansluiting

  • Verbindingspijp 600 mm

  • Snijkop 60 mm

  • Houder

  • Hogedrukslang 3/8" LH aan beide uiteinden x 5000 mm

  • Slangbreukbeveiliging 12 kg/u