Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diep penetrerende primer
Oplosmiddelvrije, transparante primer voor uitharding van oppervlakken en regulering van absorptie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Dieptewerking
- Hoge penetratie dankzij fijne Hydrosol-deeltjes
- Uitstekende hechtende werking
Sneldrogend
Snel gereed voor verder werk
Weersbestendig
Geschikt voor binnen en buiten
Gebruiksklaar
- Klaar voor gebruik direct uit bus
- Mengen niet nodig
- Snel op te brengen
Alkalibestendig
Minimale emissies en oplosmiddelvrij
Om een goed voorstrijkeffect te garanderen, mag u het niet mengen met andere verfmaterialen.
EU-limiet voor dit product:
- Categorie: H (WB): 30 g/l (2010)
- Dit product bevat < 1 g/l VOC.
De primer is klaar om direct in onverdunde vorm te worden aangebracht met behulp van een roller, borstel of een geschikt spuitapparaat. Sterk absorberende ondergronden moeten tweemaal worden geprimerd zonder enige droogtijd (nat op nat). De primer moet zodanig worden aangebracht dat het oppervlak na het drogen mat blijft, d.w.z. de primer mag niet glanzen na opdrogen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!