In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
13 artikel(en) met 23 versies gevonden
Actieve corrosiebescherming en hechtprimer voor metalen oppervlakken
Smeerbare, actieve corrosiebescherming voor metallic oppervlakken
Sneldrogende universele primer met een breed scala aan toepassingen
Actieve bescherming tegen corrosie met uitstekende vuleigenschappen voor metallic oppervlakken
Active corrosion protection with excellent filling properties for metallic surfaces, featuring great adhesion
2-component epoxy-vulprimer voor optimale toepassingsveiligheid op alle metalen, geanodiseerde oppervlakken en GFRP.
Sterk vullende, 1-component zuurhoudende primer met goede stromingseigenschappen en uitstekende hechting op ijzer, staal, aluminium en zink.
Voor doorgeschuurde zones en verfsystemen
Hoogdekkende kunstharsprimer met dikke laag en uitstekende verwerkingseigenschappen en actieve bescherming tegen corrosie.
Universele 2-componentenvulprimer voor reparatie van kleine en middelgrote oppervlakken op blank plaatstaal, UP-plamuur en oude lak.
Primer die bestand is tegen chemicaliën met uitstekende hechtings- en corrosiebeschermingseigenschappen
Primer met uitstekende hechting en vuleigenschappen (tot 100 µm), en uitstekende bescherming tegen corrosie
Zinkfosfaatprimer die kan worden verdund met water voor ijzer, staal, zink en aluminium
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
RVS-krachtreiniger
Onderhoudsspray voor RVS
Onderhoudsolie voor RVS
RVS-spray Perfect
Klebfix secondenlijm
Secondenlijm, Klebfix Easy Pen
LaksprayQuattro
Secondelijm Klebfix 4-in-1