Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Primer Butylprimer
Verbeterde hechting op ruwe, poreuze en absorberende ondergronden. Ook geschikt voor bitumenbanden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Verbetert de kleefkracht
- Uitstekende hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken
- Ruwe en poreuze ondergronden worden versterkt
Gemakkelijk in het gebruik
Breng butylprimer met een kwast aan op de ondergrond en laat de ondergrond uitdampen totdat het voorstrijkmiddel stijf wordt en een sterke kleefkracht heeft ontwikkeld.
Ingedikte primer verdunnen met lichte benzine om het opnieuw op te brengen.
Butylprimer is vereist om een optimale hechting te garanderen op poreuze en absorberende ondergronden zoals beton, gasbeton, gips, cementsteen, hout, karton, spaanplaat of gipsplaat, metselwerk, kalkzandsteen, enz. Ondergronden zoals geoxideerde metalen zoals ijzer, lood, enz. moeten ook altijd eerst worden behandeld met een precoating om de hechting te verbeteren.
Kan ook worden gebruikt voor de voorbehandeling van hechtvlakken in dak- en betonconstructies en voor het afdichten van constructieverbindingen met butylbanden.
Butylprimer is vereist voor alle zelfklevende Würth butyl- en bitumenbanden.
De ondergrond waarop voorstrijkmiddel/hechtprimer wordt aangebracht, moet droog en belastbaar zijn, en vrij zijn van stof en scheidingsmiddelen.
Breng de primer eenmaal gelijkmatig en onverdund aan met een borstel (breng een dikkere laag aan op poreuze ondergronden).
Bij licht vochtige en zeer absorberende oppervlakken zijn langere droogtijden van toepassing; wacht totdat het oppervlak van de kleeflaag droog is. Voorkom verontreiniging van het oppervlak van de blootliggende kleeflaag. Breng de butylprimer slechts zo breed aan als nodig is voor de breedte van de butyltape die wordt aangebracht. De uitdamptijd (fysiek drogen) van de aangebrachte kleeflaag is afhankelijk van de dikte van de laag en de omgevingstemperatuur en bedraagt circa 10 minuten bij 20 °C. Alleen dan mag de betreffende butyltape worden aangebracht. Bij gebruik binnenshuis moet voldoende worden geventileerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!