Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Roeststop primer
Actieve corrosiebescherming en hechtprimer voor metalen oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Goede hechtingseigenschappen op een groot aantal oppervlakken, waaronder in combinatie met afdichtingskitten op basis van PU- en MS-polymeer
- Goede hechteigenschappen op aluminium, blank en verzinkt plaatmetaal, staal, oude lak, etc.
- Sneldrogend, overschilderbaar in circa 10 tot 15 minuten, afhankelijk van laagdikte
- Temperatuurbestendig tot 80°C, kortdurend tot 140°C
- Gemakkelijk te schuren
- Lager oplosmiddelgehalte
- In overeenstemming met het maximale VOC-gehalte zoals gespecificeerd in de VOC-richtlijn (1999/13/EC)
Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
Voertuigbouw, scheepsbouw, metaal- en staalbouw, gereedschapsfabricage, bruggenbouw, tankconstructie, pijpleidingconstructie, containerconstructie, landbouw en bosbouw, gemeentelijk beheer, bouwmachines, etc.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Losse roest, lak en vuil verwijderen met een staalborstel, schraper of vergelijkbaar gereedschap. Problematische oppervlakken licht schuren. Bus goed schudden voor gebruik. Eerste spuitlaag dun opbrengen. Uitdamptijd in acht nemen. Droogtijd 25 minuten. Overschilderbaar na circa 10 tot 15 minuten met alle commercieel verkrijgbare 1-component, 2-component en op water gebaseerde toplaag-laksystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!