Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Roeststop Quattro primer
Sneldrogende universele primer met een breed scala aan toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Unieke combinatie van primer, hechtingsbevorderend middel, corrosiebescherming en lasprimer in één enkel product
De primer beschermt tegen roesten op basis van antioxidatieformule.
Hechtmiddel
- Goede opbouw van ondergrondstructuur voor verder lakwerk
- Geschikt voor gebruik in combinatie met afdichtingskitten op basis van PU- en MS-polymeer
Corrosiebescherming
- Uitstekende duurzame bescherming tegen oxidatie
- Zeer goede bestendigheid tegen spuitwater en zout water
Lasondergrond, lassen met volledige indringing mogelijk. zowel droog als nat.
Zeer hoge temperatuurbestendigheid tot 300°C, kortdurend tot 500°C
VOC-verdraagzaam
- Lager oplosmiddelgehalte
- In overeenstemming met het maximale VOC-gehalte zoals gespecificeerd in de VOC-richtlijn (1999/13/EC)
Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.
Expeditiebedrijven, transportondernemingen, commerciële werkplaatsen voor voertuigreparatie, voertuigbouw, bouw, betonmortelbedrijven, landbouw, bosbouw, gemeenten, etc.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Problematische oppervlakken licht schuren. Bus goed schudden voor gebruik. Eerste spuitlaag dun opbrengen. Uitdamptijd in acht nemen. Overschilderbaar na circa 20 minuten met alle in de handel verkrijgbare 1-component, 2-component en op water gebaseerde toplaag-laksystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!