Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Precisietape, crêpe, Light

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Precisietape, crêpe, Light

Zeer dun, soepel speciaal papier voor het maskeren van werk in de spuiterijsector

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeer dun en soepel


  • Zeer exacte bindingen kunnen worden bereikt door het dunne, soepele, hoogwaardige washipapier

  • Met name fijne verfranden om het aflopen van verf te minimaliseren

  • Zeer geschikt voor gebruik met verf en vernis op waterbasis

  • Uitstekende hechting met een zachte hechting dankzij de acryllijm

  • Kan van veel ondergronden worden verwijderd zonder resten achter te laten

  • UV-bestendig gedurende maximaal vier weken, waardoor de tape geschikt is voor binnen- en buitengebruik


Uitstekende kortstondige hittebestendigheid


  • Hittebestendig tot +130 °C gedurende max. één uur en daardoor uitstekend geschikt voor lakwerkzaamheden waarbij in een oven moet worden gedroogd
Opmerking
  • De tape moet worden verwijderd bij droge lak

  • Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven

  • Op kritieke ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zijn, kunnen kleefresten of scheuren in de ondergrond niet worden uitgesloten

  • Wanneer u tegels met afdichtmiddel voegt, moet u de tape verwijderen voordat het droogproces is voltooid omdat de tape anders moeilijk te verwijderen is

  • Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (ook loodhoudende verf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer, enz.) of verouderd of verweerd PVC