Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Precisietape, crêpe
Speciale papieren tape voor de hoogste eisen tijdens afdekwerkzaamheden in de schilder-, automobiel- en metaalsector
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Nauwkeurig en zacht op oppervlakken
- Zeer exacte bindingen kunnen worden bereikt door het dunne, soepele, hoogwaardige washipapier
- Heldere, scherpe en superplatte lakranden zonder lopers
- Uitstekende hechting zelfs op gevoelige ondergronden dankzij de speciale acrylaatlijm
- Kan worden verwijderd zonder resten na te laten
Voor vele toepassingen geschikt
- UV-bestendig gedurende maximaal vier maanden, waardoor de tape geschikt is voor binnen- en buitentoepassingen
- Lakwerk dat in een oven moet worden gedroogd, vormt geen probleem, aangezien de tape hittebestendig is tot +100 °C
- De tape moet worden verwijderd bij droge lak
- Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven
- Op kritieke ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zijn, kunnen kleefresten of scheuren in de ondergrond niet worden uitgesloten
- Wanneer u tegels met afdichtmiddel voegt, moet u de tape verwijderen voordat het droogproces is voltooid omdat de tape anders moeilijk te verwijderen is
- Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (ook loodhoudende verf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer, enz.) of verouderd of verweerd PVC
- Voor gebruik binnen en buiten
- Geschikt voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde laksystemen
- Kan ook worden gebruikt op gevoelige ondergronden in de bouw- en automobielsector, zoals op tapijten, meubels en chromen strips
- Voor afplakwerkzaamheden tijdens laktoepassingen, met name op gevoelige oppervlakken
- Geschikt voor afplakken bij het aanbrengen van ruiten
- Voor het vastzetten van afplakpapier en afplakfolies
- Voor afplakwerkzaamheden tijdens laktoepassingen in de automobiel- en metaalsector, met name voor kwetsbare oppervlakken, meerlagige lakwerkzaamheden of voor de aftermarket in de automobielsector
- Ook geschikt voor droging in de oven
De oppervlakken waarop het tape wordt aangebracht, moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!