Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Precisietape, crêpe sterk

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Precisietape, crêpe sterk

Speciale, vezelversterkte papieren tape die voldoet aan de strengste eisen voor afplakwerkzaamheden in de schilder-, metaalbewerkings- en automobielsector

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met vezels versterkt washipapier


  • Vezelversterking in het rijstpapier vermindert ongewenste scheuren

  • Uitstekend geschikt voor laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis

  • Het soepele materiaal maakt zeer nauwkeurige hechting mogelijk

  • Bijzonder dunne lakranden kunnen worden bereikt zonder dat de lak uitloopt door de zeer dunne afplaktape


Hoge kleefsterkte en residuvrij


  • Uitstekende, sterke hechting door de hoge kleefkracht

  • Geschikt voor de meeste gladde, onafgewerkte en ongelijke ondergronden dankzij de gekozen acrylaatlijm

  • Licht vochtige oppervlakken vormen geen probleem voor de lijm

  • De crêpetape heeft een uitstekende natsterkte, waardoor deze geschikt is voor nat schuren


Weer- en UV-bestendig


  • Ook geschikt voor langetermijntoepassingen buiten dankzij de UV-weerstand van wel vier maanden

  • Hittebestendig tot 150 °C gedurende max. één uur en daardoor uitstekend geschikt voor lakwerkzaamheden waarbij in een oven moet worden gedroogd
Opmerking
  • De tape moet worden verwijderd bij droge lak

  • Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven

  • Op kritieke ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zijn, kunnen kleefresten of scheuren in de ondergrond niet worden uitgesloten

  • Wanneer u tegels met afdichtmiddel voegt, moet u de tape verwijderen voordat het droogproces is voltooid omdat de tape anders moeilijk te verwijderen is

  • Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (ook loodhoudende verf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer, enz.) of verouderd of verweerd PVC