Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Powerbank
Externe extra accu met twee USB-oplaadpoorten, robuuste behuizing en LED-display voor het onderweg opladen van mobiele apparaten. Inclusief één micro-USB-kabel.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hoog laadvermogen
Met een oplaadcapaciteit van 10.000 mAh en een uitgangsvermogen van maximaal 2,4 A (bij 5 V), kan de powerbank mobiele apparaten meerdere keren opladen voordat hij zelf opnieuw moet worden opgeladen.
Smart IC-technologie
- Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging beëindigt automatisch het volledige laadproces.
- De beveiliging tegen diepe ontlading wordt uitgeschakeld zodra de spanning daalt tot onder een bepaalde waarde bij het opladen van een aangesloten apparaat.
- Kortsluitbeveiliging voor maximale veiligheid
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!