In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Trekbout voor hand-/hydraulische pons
Bestaande uit M16, M20, M25, M32, M40 en 30,5 stempel en snijplaten en KL-trekboutdiameter 9,5 en 19,0
Bestaat uit een hydraulische handpons, M16, M20, M25, M32, M40 en 30,5 stempel en snijplaten, trekboutdiameter 9,5 en 19,0 en set afstandsbussen
Los, zonder trekbout
Gatenponss met een diameter van 28,3, 31,7 en 35,0 mm, met driewegsplitsing voor het ponsen van gaten in spoelbakken
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
RVS-tape zelfklevend
Satinerende rondborstel Gegolfd rvs met gat
Spiraalboor HSCo DIN 338 TYPE RN
Diamantkomschijf Longlife & Speed hard materiaal
Useit® Superpad schuurschijf voor hout
Diamantkomschijf
Handwetsteen