Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Pompnevelspuit, alkalibestendig
Pompnevelspuit, alkalibestendig - 1
Pompnevelspuit, alkalibestendig - 2
Pompnevelspuit, alkalibestendig - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Pompnevelspuit, alkalibestendig

Voor het eenvoudig verwerken van alkalische producten uit jerrycans en vaten. Uitermate geschikt voor waterige alkalische reinigingsmiddelen met een pH van 7,5 - 12,0

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Veilig handmatig te verwijderen uit verplaatsbare houders



Gemakkelijker openen door haptische elementen



Ergonomische, robuuste pompnevelspuit met lange handgreep


  • Minder vermoeiend werken door geringe bedieningskracht

  • Kan ook aan de werkplaatswagen worden gehangen


Beschrijfbaar etiket


  • Ruimte voor vermelden van de vloeistof waarmee wordt gevuld

  • Extra velden voor veiligheidsinstructies


Goede stabiliteit door conische vorm

Opmerking
  • Alcoholbestendig. Niet geschikt voor aceton, krachtige reinigers, universele verdunners, 1A-assemblage- en onderdelenreinigers of niet-polaire oplosmiddelen zoals nafta en brandstoffen.

  • Exacte bestendigheid kan niet worden gegarandeerd door interacties

  • Consultatie en testen worden aanbevolen

  • Er kan alleen een aanbeveling worden gedaan en er kan geen garantie worden gegeven

  • Aansprakelijkheid alleen na live tests door fabrikant

  • Alleen geldig indien correct gebruikt zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing

  • De specificaties zijn niet van toepassing op mengsels. Apparatuur is niet geschikt voor het doseren van oliehoudende vloeistoffen.