In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Vlakke zuigpomp voor het opzuigen van water tot 2 mm diep
Robuuste, betrouwbare dompelpomp voor afvalwater met ingebouwde vlotterschakelaar
Maakt het eenvoudig om water op te zuigen tot een niveau van 2 mm. Zelfs de kleinste plassen kunnen worden opgezogen
Small and robust submersible waste water pump, suitable for use in a broad range of applications wherever water needs to be moved
Kleine en robuuste afvalwaterpomp, geschikt voor gebruik in een breed scala van toepassingen
For fastening the core drilling stand in conjunction with the respective optional vacuum set
Voor dompelpomp Classic art. nr. 099370270
Additional float for Classic submersible pump