Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigingsspons uit de Clay-serie
Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Verwijdert gemakkelijk hardnekkig residu en vuil van gelakte oppervlakken dat niet kan worden verwijderd met conventionele reiniging, en geeft een spiegelachtige afwerking.
- In het bijzonder zachte reiniging vanwege zeer lage hitteontwikkeling en doordat agressieve reinigingsmiddelen worden vermeden.
- Wasbaar en herbruikbaar
- Aanzienlijke tijd-, energie- en kostenbesparingen
- Zeer gemakkelijk toe te passen
Voor snelle en moeiteloze verwijdering van lakspraynevel, hars, teer en insectenresten, met name bij het grondig reinigen van nieuwe en gebruikte voertuigen. Gelakte oppervlakken, glas, chroom, etc.
Spoel het te reinigen gebied en de reinigingspad grondig met water of PH-neutrale autoshampoo (wij bevelen aan gebruik te maken van de uiterst verdunde R1-reiniger, artikelnr. 0893125005). Behandel het vochtige oppervlak vervolgens met de reinigingspad, zonder druk uit te oefenen. Het oppervlak en de reinigingspad moeten altijd vochtig zijn om met de reinigingspad te kunnen reinigen. Het verdient aanbeveling het oppervlak en de reinigingspad tijdens het reinigingsproces voor zover nodig te reinigen met een pompnevelspuit. Na voltooiing van het reinigingsproces eventuele resten eenvoudig verwijderen met een microvezeldoek. Het oppervlak is perfect voorbereid voor polijsten of afdichten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!