Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Polijstring
Bestaand uit 10 lagen zacht vlies. In combinatie met blauwe polijstpasta geschikt voor hoogglanspolijsten van alle metalen en materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Tot driemaal grotere materiaalafname en kortere verwerkingstijden
- Laag coatinggewicht voor eenvoudige hantering
- Minder contactdruk nodig dus minder vermoeiend
- Kostenbesparend door het aanzienlijk lagere verbruik van polijstpasta in vergelijking met conventionele doekringen
- Streepvrij werken dankzij de voortdurend veranderende oppervlaktestructuur en de geplooide vorm
- De polijstringen zijn gemaakt van een puur mechanisch gebonden, innovatief en flexibel vlies van ongerichte vezels, speciaal ontwikkeld voor hoogglanspolijsten
- 10-laags
Pasta aanbrengen terwijl de machine draait!
Voor hoogglanspolijsten van alle polijstbare materialen in combinatie met een polijstpasta
Te bewerken materialen: Staal, roestvast staal en non-ferrometalen, kunststof onderdelen en coatings
Hoe beter is voorgeschuurd, hoe gemakkelijker en korter de benodigde inspanningen voor het polijsten. Metalen moeten worden voorgeschuurd met schuurdoek korrel 280 of 320.
Elke werkstap moet haaks of diagonaal op de vorige zijn.
Belangrijk: Indien de afzonderlijke werkstappen niet zorgvuldig worden uitgevoerd, worden gebreken in het oppervlak nog duidelijker zichtbaar tijdens het opwrijven.
Voor elke pasta moet een aparte set polijstringen worden gebruikt. Zo voorkomt u dat verschillende pasta's worden gemend waardoor het resultaat negatief kan worden beïnvloed.
Reinig volgelopen polijstringen door zachte druk uit te oefenen met een staalborstel.
Polijstresten op het oppervlak verwijderen met remmenreiniger.
De aanbevelingen betreffende de toepassing zijn algemeen en hangen af van hoe goed het oppervlak aanvankelijk is of hoe streng de eisen van het uiteindelijke oppervlak zijn.
Aanbevolen werksnelheid: circa 25 m/sec. (komt overeen met fase 4–6 voor PM 200-E).
De juiste procedure en snelheid moet per geval worden bepaald.
Voer een voortest of uw eigen testen uit!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!