In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
6 artikel(en) met 14 versies gevonden
Polijstpads in verschillende schuurklassen
Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
Ergonomisch ontworpen sponspad voor handmatig polijsten
Polijstspons voor het polijsten van grote oppervlakken en het reinigen van autolakken
Extreem fijne en zachte polijstpad met klittenbandbevestiging voor het verwijderen van microkrasjes en hologrammen.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Doorslijpschijf voor staal
Polijstpads
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L hamerboor
Lamswol polijstpad, wit Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken
Plus Quadro-L Vario hamerboor
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°