Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Bandenreparatiesysteem Pneusil
Bandenreparatiesysteem Pneusil - 1
Bandenreparatiesysteem Pneusil - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bandenreparatiesysteem Pneusil

Snelle en gemakkelijke reparatie betekent dat de band direct weer kan worden gebruikt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Paddenstoelvormige reparatie-unit geschikt voor radiaal- en diagonaalbanden met of zonder binnenband (tubeless)

  • Geschikt voor banden tot en met snelheidsmarkering V (tot 240 km/h)

  • De reparatie-units worden verwerkt met hoogvaste vulcaniseringskit

  • Alleen reparatie vanaf de binnenzijde biedt maximale kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid
Opmerking

Doorrijden met een lekke band tot de auto volledig stilvalt, kan aanzienlijke schade aan de structuur van de band veroorzaken. Uitsluitend controle van de binnenband door een specialist biedt de basis voor een beslissing over al dan niet repareren van de band, en zo ja, met welk reparatiesysteem. De band moet daarom altijd van de velg worden verwijderd - de veiligheid is daarvan afhankelijk!